Non retournable

Bailey - H4 P43T 12V 55/60W Calotte noire Halogène 17x92mm Lampe phare automobile - AH4312060055

CopieCopie
Bailey - H4 P43T 12V 55/60W Calotte noire Halogène 17x92mm Lampe phare automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe hélice 1:

55 W
Voir les options disponibles60 W

flux lumineux de la source:

0 lm
Voir les options disponibles1650 lm

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 55 W

  • Culot - P43t

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • technologie - lampe halogène

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681002452

Réf. Sonepar

03637100245

Réf. Fournisseur

AH4312060055

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

55 W

Culot:

P43t

tension de lampe:

12...12 V

flux lumineux de la source:

0 lm

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

2

puissance de la lampe hélice 2:

60 W

intensité de courant:

5 A

désignation de norme (ECE):

H4

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

0 lm/W

intensité lumineuse:

0 cd

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

pays de fabrication:

CHINE

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

92 mm

diamètre:

17 mm

BEE H4 P43T 12V 55/60W Calotte noire Halogène 17x92mm Lampe phare Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey