Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BEE Double culot R7s 42V 400W Clair 2000h 8x117mm Lampe halogène TBT - H117042400

CopieCopie
Bailey - BEE Double culot R7s 42V 400W Clair 2000h 8x117mm Lampe halogène TBT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

4800 lm
Voir les options disponibles3600 lm

puissance de la source lumineuse:

400 W
Voir les options disponibles300 W

Caractéristiques principales

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 4800 lm

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681067932

Réf. Sonepar

03637106793

Réf. Fournisseur

H117042400

Marque

Bailey

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

4800 lm

puissance de la source lumineuse:

400 W

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

42...42 V

courant nominal:

9524 mA

diamètre:

8 mm

longueur totale:

117 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Non

hélice axiale:

Oui

technique basse pression:

Non

technique infrarouge:

Non

modèle:

clair

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

400 kWh

désignation de la lampe:

autre

BEE Lampe halogène basse tension TBT à double culot R7s 42V 400W Claire 2000h 8x117mm

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey