Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BEE Simple enveloppe JD E14 240V 250W Dépoli 3250lm 2000h 14x74mm Lampe halogène - HE14240250F

CopieCopie
Bailey - BEE Simple enveloppe JD E14 240V 250W Dépoli 3250lm 2000h 14x74mm Lampe halogène

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

3250 lm

Caractéristiques principales

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 3250 lm

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681075302

Réf. Sonepar

03637107530

Réf. Fournisseur

HE14240250F

Marque

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

3250 lm

puissance de la source lumineuse:

250 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

74 mm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

tension de lampe:

220...220 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

20 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

dépoli

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

250 kWh

désignation de la lampe:

autre

BEE Simple enveloppe JD E14 240V 250W Dépoli 3250lm 2000h 14x74mm Lampe halogène haute tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications. En raison des dimensions souvent utilisée dans les applications compactes.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey