Bailey - BEE Double culot Renforcée R7s 240V 1500W Clair 2000h 10x254mm Lampe halogène - HR254240997

CopieCopie
Bailey - BEE Double culot Renforcée R7s 240V 1500W Clair 2000h 10x254mm Lampe halogène

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

30000 lm

Caractéristiques principales

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 30000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 1500 W

  • température de couleur - 2900 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681087244

Réf. Sonepar

03637108724

Réf. Fournisseur

HR254240997

Marque

Bailey

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

30000 lm

puissance de la source lumineuse:

1500 W

température de couleur:

2900 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

254 mm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

tension de lampe:

220...220 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

10 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1500 kWh

désignation de la lampe:

autre

pays de fabrication:

CHINE

BEE Double culot Renforcée R7s 240V 1500W Clair 2000h 10x254mm Lampe halogène haute tension

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey