Bailey - BEE Capsule JC GY6.35 24V 75W Clair 1280lm 2000h 12x44mm Lampe halogène TBT - HY6024075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
Culot - GY6,35
flux lumineux de la source - 1280 lm
puissance de la source lumineuse - 75 W
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681088494
Réf. Sonepar
03637108849
Réf. Fournisseur
HY6024075
Marque
Bailey
Culot:
GY6,35
flux lumineux de la source:
1280 lm
puissance de la source lumineuse:
75 W
température de couleur:
2900 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
24...24 V
courant nominal:
3125 mA
diamètre:
12 mm
longueur totale:
44 mm
adapté à un four:
Non
protection contre les UV:
Non
hélice axiale:
Non
technique basse pression:
Non
technique infrarouge:
Non
modèle:
clair
xénon:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
75 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey