Bailey - BEE Capsule JC GY6.35 24V 150W Clair 2200lm 2000h 13x44mm Lampe halogène TBT - HY6024150

CopieCopie
Bailey - BEE Capsule JC GY6.35 24V 150W Clair 2200lm 2000h 13x44mm Lampe halogène TBT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

3200 lm
Voir les options disponibles2700 lm

puissance de la source lumineuse:

150 W
Voir les options disponibles250 W

Caractéristiques principales

  • Culot - GY6,35

  • flux lumineux de la source - 3200 lm

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681088593

Réf. Sonepar

03637108859

Réf. Fournisseur

HY6024150

Marque

Bailey

Culot:

GY6,35

flux lumineux de la source:

3200 lm

puissance de la source lumineuse:

150 W

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

24...24 V

courant nominal:

6250 mA

diamètre:

13.5 mm

longueur totale:

44 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Non

hélice axiale:

Non

technique basse pression:

Non

technique infrarouge:

Non

modèle:

clair

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

150 kWh

désignation de la lampe:

autre

BEE Capsule JC GY6.35 24V 150W Clair 2200lm 2000h 13x44mm Lampe halogène basse tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey