Bailey - OSR 64672 M40 GY9.5 240V 500W Clair 2900K LCL36.5 22x75mm Lampe spéciale studio - P240M40/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de lampe:
240...240 VCaractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 500 W
Culot - GY9,5
flux lumineux de la source - 8500 lm
température de couleur - 2900 K
tension de lampe - 240...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321098535
Réf. Sonepar
03637109858
Réf. Fournisseur
P240M40/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
500 W
Culot:
GY9,5
flux lumineux de la source:
8500 lm
température de couleur:
2900 K
tension de lampe:
240...240 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
21.1 mm
longueur totale:
89.9 mm
diamètre:
22 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey