Bailey - BEE Subminiature Midget-grooved T1 3/4 5.7x16mm 36V 30mA 0.03A 1.08W Clair 3000h - MG06360301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la lampe:
1.08...1.08 WSpécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.08...1.08 W
flux lumineux de la source - 4 lm
Culot - Midget-grooved
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 36...36 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Subminiature
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681115404
Réf. Sonepar
03637111540
Réf. Fournisseur
MG06360301
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
1.08...1.08 W
flux lumineux de la source:
4 lm
Culot:
Midget-grooved
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
36...36 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
5.7 mm
longueur totale:
16 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
30 mA
durée de vie nominale moyenne:
3000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus