Bailey - BEE Torche KPR112 Krypton P13.5s forme Olive 11x30mm 6V 750mA 0.75A 4.5W Clair - PK0600750

CopieCopie
Bailey - BEE Torche KPR112 Krypton P13.5s forme Olive 11x30mm 6V 750mA 0.75A 4.5W Clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe:

4.5...4.5 W

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - P13,5s

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 6...6 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681132432

Réf. Sonepar

03637113243

Réf. Fournisseur

PK0600750

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

4.5...4.5 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

P13,5s

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

6...6 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

forme d'olive

couleur:

incolore

halogène:

Oui

krypton:

Oui

xénon:

Oui

diamètre:

11 mm

longueur totale:

30 mm

adapté aux lampes de poche:

Oui

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

750 mA

durée de vie nominale moyenne:

20 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Torche KPR112 Krypton P13.5s forme Olive 11x30mm 6V 750mA 0.75A 4.5W Clair 20h C-2R Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus