Bailey - BEE Basse tension Poirette E14 12V 25W Clair 26x57mm 1000h Lampe à incandescence - SE457012025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
modèle - clair
puissance de la source lumineuse - 25 W
flux lumineux de la source - 200 lm
Culot - E14
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681144305
Réf. Sonepar
03637114430
Réf. Fournisseur
SE457012025
Marque
Bailey
modèle:
clair
puissance de la source lumineuse:
25 W
flux lumineux de la source:
200 lm
Culot:
E14
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
désignation de la lampe:
autre
couleur:
incolore
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
2083 mA
diamètre:
26 mm
longueur totale:
57 mm
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
adapté à un réfrigérateur:
Non
fibre de carbone:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
25 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes de tableau (également appelées lumières pygmées) peuvent être utilisées de manière très diversifiée, par exemple comme : Lumière de tableau, Lumière de machine à coudre, Lumière de réfrigérateur, Lumière de veilleuse.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey