Bailey - Subminiature T5 Wedge W2X4.6D 5x20mm 24V 30mA 0.03A 0.72W Clair 1.5lm 5000h - WB20240301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la lampe:
0.72...0.72 WSpécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.72...0.72 W
flux lumineux de la source - 1.5 lm
Culot - W2x4,6d
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Subminiature
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681163863
Réf. Sonepar
03637116386
Réf. Fournisseur
WB20240301
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
0.72...0.72 W
flux lumineux de la source:
1.5 lm
Culot:
W2x4,6d
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
24...24 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
5 mm
longueur totale:
20 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
30 mA
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus