Bailey - Lampe UltraViolet (UV) Germicide G23 7W UVC TUVPLS7 - FTC07G23GERM/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur totale:

115 mm

Spécificités essentielles

  • Culot - G23

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • puissance de la source lumineuse - 7 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 115 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637125164

Réf. Fournisseur

FTC07G23GERM/01

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G23

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

puissance de la source lumineuse:

7 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

115 mm

diamètre:

28 mm

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

46...46 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

Lampe UltraViolet (UV) Germicide G23 7W UVC TUVPLS7 pour désinfection / purification air et eau

Les Atouts de l'article:

Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs.