Bailey - UVC Fluorescent compact G23 7W Germicide Clair 12x137mm Lampe UltraViolet - FTC07G23GERM

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur totale:

137 mm

Spécificités essentielles

  • Culot - G23

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • puissance de la source lumineuse - 7 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 137 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681257593

Réf. Sonepar

03637125759

Réf. Fournisseur

FTC07G23GERM

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G23

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

puissance de la source lumineuse:

7 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

137 mm

diamètre:

12 mm

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Oui

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

47...47 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

teneur en mercure:

0 mg

BAI UVC Fluorescent compact G23 7W Germicide Clair 12x137mm Lampe UltraViolet (UV)

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits : Désinfection efficace et respectueuse de l'environnement sans produits chimiques. Éclat UV-C élevé à 254 nm. Faible teneur en mercure. Longue durée de vie grâce à un revêtement spécial. Sans ozone ?. Domaines