Bailey - BEE Simple enveloppe JD Ba15d 240V 70W ECO Clair 740lm 2000h 19x65mm Halogène - 20100032946

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
Culot - BA15d
flux lumineux de la source - 1200 lm
puissance de la source lumineuse - 70 W
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681329467
Réf. Sonepar
03637132946
Réf. Fournisseur
20100032946
Marque
Bailey
Culot:
BA15d
flux lumineux de la source:
1200 lm
puissance de la source lumineuse:
70 W
température de couleur:
2900 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
66 mm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
tension de lampe:
220...220 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
19 mm
protection contre les UV:
Oui
modèle:
clair
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
70 kWh
désignation de la lampe:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey