Non retournable

Bailey - VIC Infrarouge Verre renforcé Réflecteur R125 E27 240V 150W Clair 125x180mm - RI7127240150

CopieCopie
Bailey - VIC Infrarouge Verre renforcé Réflecteur R125 E27 240V 150W Clair 125x180mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur totale:

180 mm

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • forme de la lampe - ampoule R/lampe à réflecteur

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 180 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681340677

Réf. Sonepar

03637134067

Réf. Fournisseur

RI7127240150

Marque

Bailey

Culot:

E27

puissance de la source lumineuse:

150 W

forme de la lampe:

ampoule R/lampe à réflecteur

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

180 mm

diamètre de la source lumineuse:

125 mm

source lumineuse:

lampe à incandescence

tension de lampe:

220...240 V

dimmable/gradable:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

150 kWh

pays de fabrication:

CHINE

VIC IR Hard Glass Réflecteur R125 E27 240V 150W Clair Halogène 125x180mm Lampe Infrarouge

Les Atouts de l'article:

En verre borosilicaté dopé (clair / rouge). Il n'est pas nécessaire d'utiliser des peintures potentiellement dangerueses. Applications: Restauration, Agriculture, Peinture sèche, Soins personnels.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey