Bailey - Navigation LED P28s 120V-130V 230V-240V 5W 6000K 600lm IP20 32x110mm - 70500036501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 5 W
Culot - P28s
tension de lampe - 100...240 V
flux lumineux de la source - 600 lm
technologie - LED
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681365014
Réf. Sonepar
03637136501
Réf. Fournisseur
70500036501
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
5 W
Culot:
P28s
tension de lampe:
100...240 V
flux lumineux de la source:
600 lm
technologie:
LED
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
pays de fabrication:
CHINE
longueur totale:
110 mm
diamètre:
32 mm
Les Atouts de l'article:
Navigation LED.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey