Bailey - Cordon alimentation 2 mtr blanc avec fiche européenne plate 250V et interrupteur - 141086

CopieCopie
Bailey - Cordon alimentation 2 mtr blanc avec fiche européenne plate 250V et interrupteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de gaine:

blanc

Caractéristiques principales

  • longueur - 2 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - blanc

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681410868

Réf. Sonepar

03637141086

Réf. Fournisseur

141086

Marque

Bailey

longueur:

2 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

blanc

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

1 A

indice de protection (IP):

IP20

type raccordement 1:

prise Euro (CEE 7/16)

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

embout de câble

entrée de câble connexion 2:

droit

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

70...70 °C

tension nominale (Un):

220...250 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

BAI Cordon alimentation avec fiche européenne plate 250V et interrupteur - longueur 2 mètres (120cm/80cm) câble blanc plat 2x0.75mm

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey