Bailey - Interrupteur à pied 1-pôle Blanc 250V 2A convient pour câble plat et rond - 141358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - interrupteur pour câble souple
type de commande - bouton-poussoir
type de charge - charge résistive
couleur - blanc
puissance - 50...50 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681413586
Réf. Sonepar
03637141358
Réf. Fournisseur
141358
Marque
Bailey
modèle:
interrupteur pour câble souple
type de commande:
bouton-poussoir
type de charge:
charge résistive
couleur:
blanc
puissance:
50...50 W
tension nominale:
250 V
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
courant nominal:
2 A
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Joli interrupteur de sol rond unipolaire adapté pour câble plat et rond 2x0.75mm2.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey