Bailey - Tradim 64212 Smart Variateur LED filaire 3-100W Noir 5-100% - 93000041671

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de commande:
bouton-poussoirCaractéristiques principales
modèle - variateur
type de commande - bouton-poussoir
type de charge - universel et LED
couleur - noir
puissance - 3...100 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681416716
Réf. Sonepar
03637141671
Réf. Fournisseur
93000041671
Marque
Bailey
modèle:
variateur
type de commande:
bouton-poussoir
type de charge:
universel et LED
couleur:
noir
puissance:
3...100 W
tension nominale:
240 V
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Oui
courant nominal:
0.45 A
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Joli interrupteur à cordon compact noir adapté aux câbles plats et câbles ronds 2x0.75mm2.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey