Bailey - Shapes LED Chianti E27 4W 1900K 135lm Or Gradable 230V-240V 919 360° - 141870

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

135...135 lm

température de couleur:

1900...1900 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 135...135 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 34 lm/W

  • température de couleur - 1900...1900 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681418703

Réf. Sonepar

03637141870

Réf. Fournisseur

141870

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

135...135 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

34 lm/W

température de couleur:

1900...1900 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

240 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

17...17 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

135 lm

intensité lumineuse:

0 cd

pays de fabrication:

CHINE

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

145 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.19

nombre de cycles min.:

10000

taux de distorsion harmonique (THD):

0

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Shapes LED Chianti E27 4W 1900K 135lm Or Gradable 230V-240V 919 360° 145x240mm Lampe LED Filament

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey