Non retournable

Bailey - Câble PVC Rouleau de 50 mètres Transparent Rond 2x0.75mm² H03VV-F - 142171

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

50 m

Caractéristiques principales

  • longueur - 50 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - autre

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681421710

Réf. Sonepar

03637142171

Réf. Fournisseur

142171

Marque

Bailey

longueur:

50 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

autre

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

10 A

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

autre

entrée de câble connexion 2:

droit

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

1...40 °C

tension nominale (Un):

220...250 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

BAI Câble PVC Rouleau de 50 mètres Transparent Rond 2x0.75mm² type H03VV-F - A combiner avec douilles déco et rosaces - patères pour créer suspensions personnalisées

Les Atouts de l'article:

Câble PVC rond transparent à 2 fils conducteurs pour un effet décoratif spécial. Livré sur un rouleau de 50 mètres.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey