Bailey - Lampe halogène ECO JC GY6.35 12V 60W Claire 1500lm (75W) Axial 2000h 10x42mm - 142578

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
Culot - GY6,35
flux lumineux de la source - 1500 lm
puissance de la source lumineuse - 60 W
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681425787
Réf. Sonepar
03637142578
Réf. Fournisseur
142578
Marque
Bailey
Culot:
GY6,35
flux lumineux de la source:
1500 lm
puissance de la source lumineuse:
60 W
température de couleur:
2900 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
5000 mA
diamètre:
10 mm
longueur totale:
42 mm
adapté à un four:
Non
protection contre les UV:
Oui
hélice axiale:
Oui
technique basse pression:
Oui
technique infrarouge:
Non
modèle:
clair
xénon:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
64 kWh
désignation de la lampe:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Lampe ECO halogène basse tension à économie d'énergie qui répond à l'indice d'efficacité énergétique pour les lampes non directionnelles (EEI ?0.60) et avec une durée de vie de 2000 heures. Filament axial pour une lumière directionnelle optimale.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey