Bailey - BEE Lampe halogène tubulaire ECO JDD E27 240V 150W Claire 2800lm 1000h 32x115mm - 143283

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux de la source - 2780 lm
puissance de la source lumineuse - 150 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681432839
Réf. Sonepar
03637143283
Réf. Fournisseur
143283
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
2780 lm
puissance de la source lumineuse:
150 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
115 mm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
tension de lampe:
240...240 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
32 mm
protection contre les UV:
Non
modèle:
clair
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
150 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications. En raison des dimensions souvent utilisée dans les applications compactes.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey