Non retournable

Bailey - BEE LED Réflecteur WarmDim AR111 G53 12V AC/DC 9W Blanc dynam. 2700K-1800K 40° - 143850

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

Voir les options disponibles620...620 lm

température de couleur:

Voir les options disponibles2700...2700 K

Caractéristiques principales

  • Culot - G53

  • flux lumineux - 529...690 lm

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 59 lm/W

  • température de couleur - 1800...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681438503

Réf. Sonepar

03637143850

Réf. Fournisseur

143850

Marque

Bailey

Culot:

G53

flux lumineux:

529...690 lm

puissance de la lampe:

9...9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

59 lm/W

température de couleur:

1800...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

58 mm

désignation de la lampe:

AR111

angle de rayonnement:

40...40 °

tension nominale (Un):

12...12 V

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

690 lm

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

pays de fabrication:

CHINE

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

gris

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

111 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.27

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

11 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE LED Réflecteur WarmDim AR111 G53 12V AC/DC 9W Dim2warm (Blanc dynamique) 2700K-1800K 40° 520(690)lm 111x58mm

Les Atouts de l'article:

Le spot AR111 WarmDim, avec sa conception parfaitement ajustée, remplace presque tous les éclairages par une base de lampe G53 et est disponible en 12, 25 et 40 degrés. La gamme de couleurs est réglable d'environ 2700K à 1800K pour créer l'atmosphère

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey