Bailey - VIC Lampe Infrarouge IR PAR38 Réflecteur Rouge E27 240V 150W 122x135mm - 144268

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
puissance de la source lumineuse - 150 W
forme de la lampe - réflecteur PAR
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 135 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681442685
Réf. Sonepar
03637144268
Réf. Fournisseur
144268
Marque
Bailey
Culot:
E27
puissance de la source lumineuse:
150 W
forme de la lampe:
réflecteur PAR
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
135 mm
diamètre de la source lumineuse:
122 mm
source lumineuse:
lampe à incandescence
tension de lampe:
240...240 V
dimmable/gradable:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
150 kWh
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Les lampes infrarouges sont la source de chaleur élevée idéale pour une grande variété d'applications de chauffage industriel telles que le séchage de la peinture et du papier, le chauffage des aliments, la stérilisation et bien plus encore.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey