Bailey - BEE AR70 Ba15d 12V 20W 24° Anti-éblouissement 41970FL 70x50mm Lampe halogène TBT - 145392

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - BA15d
puissance de la source lumineuse - 20 W
température de couleur - 2700 K
angle de rayonnement - 24 °
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - G
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681453926
Réf. Sonepar
03637145392
Réf. Fournisseur
145392
Marque
Bailey
Culot:
BA15d
puissance de la source lumineuse:
20 W
température de couleur:
2700 K
angle de rayonnement:
24 °
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
diamètre:
7 mm
tension de lampe:
12...12 V
technique infrarouge:
Non
glace frontale:
Non
longueur totale:
5 mm
hélice axiale:
Non
type de réflecteur:
aluminium
technique basse pression:
Non
protection contre les UV:
Non
couleur:
incolore
Cool Beam:
Non
xénon:
Non
lampe néodyme:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
désignation de la lampe:
AR70
Les Atouts de l'article:
Cette lampe est idéale pour une utilisation dans des applications AR70 typiques telles que l'éclairage général dans les magasins, les restaurants et les bâtiments publics.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey