Bailey - Guirlande Solaire 5.4m 10 LED Filament ST45 IP44 + Panneau Solaire 126x126mm - 145439

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
modèle - ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 1.5 W
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8714681454398
Réf. Sonepar
03637145439
Réf. Fournisseur
145439
Marque
Bailey
source lumineuse fournie:
Oui
modèle:
ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
1.5 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
noir
longueur totale:
8.2 m
nombre de points lumineux:
10
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
3...3 V
fonctionnement sur batterie:
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
avec pont de courant:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
20000 h
pays de fabrication:
CHINE
diamètre:
8 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.3 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
La vaste gamme de guirlandes lumineuses et de lumières de fête de Bailey a maintenant été élargie encore plus et de manière plus durable. La guirlande lumineuse solaire combine une guirlande lumineuse avec des ampoules ST45 Safe Party où l'énergie est
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey