Bailey - LED Corn Switch E40 80W=10800lm 100W=14000lm 120W=17400lm CCT: 3000K-5000K - 145792

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux - 10800...17400 lm
puissance de la lampe - 80...120 W
efficacité lumineuse de la lampe - 145 lm/W
température de couleur - 3000...5000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8714681457924
Réf. Sonepar
03637145792
Réf. Fournisseur
145792
Marque
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux:
10800...17400 lm
puissance de la lampe:
80...120 W
efficacité lumineuse de la lampe:
145 lm/W
température de couleur:
3000...5000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
285 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
100...260 V
courant nominal:
1333...1333 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
17400 lm
forme de la lampe:
épi de maïs
pays de fabrication:
CHINE
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
130 mm
indice de protection (IP):
IP64
nombre de cycles min.:
12000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
120 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La durabilité ne consiste pas seulement à remplacer les anciennes sources lumineuses par une version plus économe en énergie, mais également à réutiliser les luminaires existants. C'est encore plus durable lorsque 9 versions différentes sont combinées
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey