fin de vie

Bailey - OSR HALOLINE® SUPERSTAR R7s 118mm 230V 230W 64701 Blister - 145796

CopieCopie
Bailey - OSR HALOLINE® SUPERSTAR R7s 118mm 230V 230W 64701 Blister

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

5000 lm

Caractéristiques principales

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 5000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 230 W

  • température de couleur - 2900 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637145796

Réf. Fournisseur

145796

Marque

Bailey

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

5000 lm

puissance de la source lumineuse:

230 W

température de couleur:

2900 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

119.6 mm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

tension de lampe:

230...230 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

12 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

230 kWh

OSR HALOLINE® Lampe halogène SUPERSTAR R7s 118mm 230V 230W 64701 Blister Lampe halogène 230 V sans réflecteur

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène 230V sans réflecteur pour remplacer dans spots avec douille R7S