Bailey - CM-TC G8.5 85V 35W 3000K 3500lm 15x85mm V±45° IRC80-90 10.000h iodures métal. - 145923

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

3500 lm
Voir les options disponibles3000 lm

puissance de la source lumineuse:

35 W
Voir les options disponibles38 W

Caractéristiques principales

  • Culot - G8,5

  • flux lumineux de la source - 3500 lm

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681459232

Réf. Sonepar

03637145923

Réf. Fournisseur

145923

Marque

Bailey

Culot:

G8,5

flux lumineux de la source:

3500 lm

puissance de la source lumineuse:

35 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

tension de lampe:

85...85 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

15 mm

longueur totale:

85 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

incolore

couleur de la lumière:

830

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

41 kWh

BAI Lampe iodures métalliques compacte CM-TC G8.5 85V 35W 3000K 3500lm 15x85mm V±45° IRC80-90 10.000h Ceramic Metal Halide CMH-TC CDM-TC HCI-TC CMI-TC RCC-T

Les Atouts de l'article:

Les Lampes iodures métallique compact (CMH/CDM) de Bailey Lights continuent d'offrir des possibilités de conception d'éclairage là où une LED ne peut pas encore être utilisée. Ces lampes offrent une excellente qualité d'éclairage, un très bon maintien

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey