Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BEE Lampe iodures MH-TT 150W 628 Tube E40 2800K 16500lm 48x211mm 20000h - 146032

CopieCopie
Bailey - BEE  Lampe iodures MH-TT 150W 628 Tube E40 2800K 16500lm 48x211mm 20000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

150 W

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 16500 lm

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W

  • température de couleur - 2800 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681460320

Réf. Sonepar

03637146032

Réf. Fournisseur

146032

Marque

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

16500 lm

puissance de la source lumineuse:

150 W

efficacité lumineuse de la lampe:

110 lm/W

température de couleur:

2800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

tension de lampe:

95...95 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

au choix

diamètre:

48 mm

longueur totale:

211 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

628

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

150 kWh

BEE MH-TT Lampe iodures métalliques 150W 628 Tube E40 2800K 16500lm Blanc chaud 48x211mm 20000h

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène à vapeur métallique MH-TT claire, diamètre 48mm, E40, luminaire fermé nécessaire, lampe forme tube une main, température 2800K, flux lumineux 16500lm.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey