Non retournable

Bailey - Lampe iodures métalliques CM-TC G8.5 85V 70W 3000K 6500lm 15x85mm V±45° IRC80 - 146187

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

70 W

Caractéristiques principales

  • Culot - G8,5

  • flux lumineux de la source - 6500 lm

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 93 lm/W

  • température de couleur - 3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681461877

Réf. Sonepar

03637146187

Réf. Fournisseur

146187

Marque

Bailey

Culot:

G8,5

flux lumineux de la source:

6500 lm

puissance de la source lumineuse:

70 W

efficacité lumineuse de la lampe:

93 lm/W

température de couleur:

3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

tension de lampe:

85...85 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

15 mm

longueur totale:

85 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

lampe de bronzage:

Non

couleur:

incolore

couleur de la lumière:

830

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

74 kWh

BAI Lampe iodures métalliques compacte tubulaire sans réflecteur CM-TC G8.5 85V 70W 3000K 6500lm 15x85mm V±45° IRC80-90 10.000h Culot céramique - équivalence / remplacement CMH-TC CDM-TC HCI-TC CMI-TC RCC-T

Les Atouts de l'article:

Les Lampes iodures métallique compact (CMH/CDM) de Bailey Lights continuent d'offrir des possibilités de conception d'éclairage là où une LED ne peut pas encore être utilisée. Ces lampes offrent une excellente qualité d'éclairage, un très bon maintien

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey