Bailey - TOPO Little Transformateur électronique 12V AC LED 0-20W et Halogène 0-50W - 146219

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance:

50...50 W
Voir les options disponibles0...70 W
Voir les options disponibles105...105 W

longueur:

73 mm
Voir les options disponibles113 mm

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 11.5...11.5 V

  • puissance - 50...50 W

  • pas de variation - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 73 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681462195

Réf. Sonepar

03637146219

Réf. Fournisseur

146219

Marque

Bailey

tension de sortie:

11.5...11.5 V

puissance:

50...50 W

pas de variation:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

73 mm

largeur:

36 mm

hauteur:

25 mm

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

type de transfo:

transformateur électronique

transfo de sécurité:

Oui

tension d'entrée:

220...240 V

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

type de raccordement côté primaire:

raccordement à vis

type de raccordement côté secondaire:

raccordement à vis

montage en apparent:

Oui

encastré:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les surcharges:

Oui

protection contre les surchauffes:

Oui

avec disjoncteur secondaire:

Non

nombre de points de dérivation (paires):

1

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI TOPO Little Transformateur électronique 12V LED 0-20W et Halogène 0-50W 73x36x25mm Longueur du câble secondaire Min/Max 30-200cm - équivalent Mouse Tronic Gradable phase ascendante et phase descendante

Les Atouts de l'article:

Bailey lance la gamme de transformateurs électroniques tOpO, qui répondent à de nombreux besoins sur le marché. Le nom “tOpO” signifie “souris” en italien, en effet ces transformateurs sont petits, astucieux, et très résistants. Les transformateurs tOpO

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey