Bailey - RoBust LED Rope 360° Cordon / Ruban LED Chantier 25m 400lm/m 3000K IP65 ø13mm - 146763

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux par mètre:

400 lm
Voir les options disponibles420 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

Caractéristiques principales

  • longueur - 25000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 400 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8714681467633

Réf. Sonepar

03637146763

Réf. Fournisseur

146763

Marque

Bailey

longueur:

25000 mm

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

400 lm

puissance de la lampe par mètre:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

220...240 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

1000 mm

modèle:

tube flexible

mode de pose:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

efficacité lumineuse:

80 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

360 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

classe de protection:

II

puissance du système:

125 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

13 mm

plus petit rayon de courbure:

30 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Non

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI RoBust LED Rope - Ruban Cordon Bandeau LED 360° 25m 5W/m 400lm/m 3000K étanche IP65 ø13mm + Câble alim. pré-monté 1.5m avec redresseur AC/DC intégré - Max. 2x25m interconnectables (50m) - sécable 100cm - chantiers ou éclairage festif

Les Atouts de l'article:

Le RoBust LED Rope 360? est un cordon lumineux solide de 25 mètres pour éclairer les échafaudages et les allées de circulations sur les chantiers. Il est également utilisé comme éclairage de fêtes (Noël), ou en toutes saisons comme éclairage décoratif