Bailey - OSR Gyrophare LED 7W RBL102 12/24V 1900K 89x148mm IP65 IK08 - 145073

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension nominale:

12 V
Voir les options disponibles24 V

douille:

autre
Voir les options disponiblesH1

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - ambre/ambre jaune

  • douille - autre

  • source lumineuse - LED

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172232258

Réf. Sonepar

03637223225

Réf. Fournisseur

145073

Marque

Bailey

tension nominale:

12 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

ambre/ambre jaune

douille:

autre

source lumineuse:

LED

puissance:

7 W

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

optique:

sans

OSR Gyrophare LED 7W RBL102 12/24V 1900K 89x148mm étanche IP65 IK08 pour automobiles / véhicules utilitaires / urgences

Les Atouts de l'article:

Le gyrophare à LED OSRAM LIGHTsignal est un gyrophare à LED orange rotatif à 360° qui peut être monté sur des véhicules de largeur, longueur ou charge inhabituelle, ainsi que sur les véhicules municipaux, les véhicules d'urgence, les véhicules de

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey