Bailey - SYL ECO Double culot Renforcée R7s 240V 400W (500W) 8800lm Clair 2000h 118mm - 20100331301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 8800 lm
puissance de la source lumineuse - 400 W
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288217208
Réf. Sonepar
03637821720
Réf. Fournisseur
20100331301
Marque
Bailey
Culot:
R7s
flux lumineux de la source:
8800 lm
puissance de la source lumineuse:
400 W
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
C
longueur totale:
120 mm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
tension de lampe:
240...240 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
12 mm
protection contre les UV:
Non
modèle:
clair
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
400 kWh
désignation de la lampe:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey