Bailey - OSR 64673 GY9.5 18X90mm 230V 300W CP81 FSL 3100K 6800lm 200h Lampe spéciale - 143815

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de lampe:
230...230 VCaractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 300 W
Culot - GY9,5
flux lumineux de la source - 6800 lm
température de couleur - 3100 K
tension de lampe - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4052899015463
Réf. Sonepar
03637901546
Réf. Fournisseur
143815
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
300 W
Culot:
GY9,5
flux lumineux de la source:
6800 lm
température de couleur:
3100 K
tension de lampe:
230...230 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
FSL
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
sans
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
46.5 mm
diamètre du réflecteur:
17.5 mm
longueur totale:
80 mm
diamètre:
18 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la famille de produits : Construction robuste pour des performances fiables et durables. Couleur constante tout au long de la durée de vie des lampes. Allumage instantané et flux lumineux quasi constant pendant toute la durée de vie
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey