Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bailey - CAL XXL Lampe LED Filament Sydney E27 240V 7.5W (61W) 820lm 2200K Or Gradable - 145270

CopieCopie
Bailey - CAL XXL Lampe LED Filament Sydney E27 240V 7.5W (61W) 820lm 2200K Or Gradable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

820...820 lm
Voir les options disponibles1000...1000 lm

température de couleur:

2200...2200 K
Voir les options disponibles2500...2500 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 820...820 lm

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 109.33 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879153856

Réf. Sonepar

03637915385

Réf. Fournisseur

145270

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

820...820 lm

puissance de la lampe:

7.5...7.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

109.33 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

388 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

41...41 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

820 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

245 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:
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
CAL XXL Lampe LED Filament Sydney E27 240V 7.5W (61W) 820lm 2200K Or Gradable Grand format 245x388mm

Les Atouts de l'article:

A la fois tendance et classique, notre Splash avec un fond plus large. Les LED droites et la finition dorée donnent à cette source de lumière un look classique. Ce modèle fonctionne mieux avec nos accessoires assortis ou nos ensembles de pendentifs