Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR 64686 DYR GY9.5 240V 650W Clair 3200K LCL36.5 21x64mm Lampe spéciale studio - 143929

CopieCopie
Bailey - OSR 64686 DYR GY9.5 240V 650W Clair 3200K LCL36.5 21x64mm Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de lampe:

240...240 V

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 650 W

  • Culot - GY9,5

  • flux lumineux de la source - 16500 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 240...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899158283

Réf. Sonepar

03637915828

Réf. Fournisseur

143929

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

650 W

Culot:

GY9,5

flux lumineux de la source:

16500 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

240...240 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

18 mm

longueur totale:

64 mm

diamètre:

21 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64686 DYR GY9.5 240V 650W Clair 3200K LCL36.5 21x64mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Cette lampe est souvent utilisée pour les travaux professionnels de cinéma et de télévision.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey