MILWAUKEE - BATTERIE 18 VOLTS 5AH M18 B5 M18 B5 - 4932430483


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité - 5 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 827.4 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
BATTERIES & CHARGEURS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395381449
Réf. Sonepar
04054538144
Réf. Fournisseur
4932430483
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
capacité:
5 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
827.4 g
M18 B5 - 18V 5,0Ah Red Lithium - système M18 - Carton
Les Atouts de l'article:
2,5 x plus d'autonomie, jusqu'a 20% de puissance en plus et une durée de vie multipliée par 2 par rapport aux autres Batteries Lithium-Ion disponibles sur le marché ou Batterie Milwaukee® anciennes générations. Jauge lumineuse d'autonomie par voyants lumineux très lisibles Poussoirs hermétiques, protection contre l'eau et la poussière. Electronique protégée contre les infiltrations d'eau et de poussières Intelligence REDLINK™, système breveté avec triple protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale. Composants isolés et protégés contre la condensation et les poussières Conducteur renforcés pour la rigidité et transmission intégrale de l'énergie Cage Monobloc pour un maintien et une protection robuste des cellules Séparateur amortissant pour protéger les cellules des vibrations Cellules très haute qualité Construction antichocs avec surmoulages en caoutchouc résistant aux chutes de plusieurs mètres
Les Atouts de l'article:
2,5 x plus d'autonomie, jusqu'a 20% de puissance en plus et une durée de vie multipliée par 2 par rapport aux autres Batteries Lithium-Ion disponibles sur le marché ou Batterie Milwaukee® anciennes générations. Jauge lumineuse d'autonomie par voyants lumineux très lisibles Poussoirs hermétiques, protection contre l'eau et la poussière. Electronique protégée contre les infiltrations d'eau et de poussières Intelligence REDLINK™, système breveté avec triple protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale. Composants isolés et protégés contre la condensation et les poussières Conducteur renforcés pour la rigidité et transmission intégrale de l'énergie Cage Monobloc pour un maintien et une protection robuste des cellules Séparateur amortissant pour protéger les cellules des vibrations Cellules très haute qualité Construction antichocs avec surmoulages en caoutchouc résistant aux chutes de plusieurs mètres