Evicom - Dérivateur 5 - 2 300 MHz 1 sortie -12 dB - ABS112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - distributeur
fréquence - 5...2150 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 12 dB
nombre de sorties - 1
type de connexion - connecteur F
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555050072
Réf. Sonepar
04212505007
Réf. Fournisseur
ABS112
Marque
Evicom
modèle:
distributeur
fréquence:
5...2150 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur:
12 dB
nombre de sorties:
1
type de connexion:
connecteur F
atténuation de passage max.:
1.5 dB
Les Atouts de l'article:
• Dérivateur 5 -2 300 MHz 1 dérivation
• Passage : T : 1.5 / S : 2.5 dB
• Dérivation : T : 12 / S : 12 dB
• Connectique F
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABS est une gamme de répartiteurs et dérivateurs (5-2400 MHz).Les dérivateurs disposent de 2, 3, 4, 6 et 8 sorties avec semelle en PVC pour un montage éloigné du mur de fixation. Les répartiteurs disposent de 1, 2, 4, 6 et 8 sorties avec pertes différentes suivant modèles.Ils sont destinés au installations terrestres et satellites et peuvent être montés dans un coffret de communication. Avec leur boitier en zinc nickelé ils proposent une efficacité de blindage supérieure à 80dB - Classe ''A'' et d'un indice de protection IP51.