LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé modulaire megaline rack 5000VA - 1 coffret - LG-310337

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
5000 VACaractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 5000 VA
puissance effective de sortie - 3500 W
technologie USV - en ligne
temps de pontage à pleine charge - 13 min
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245063103375
Réf. Sonepar
04515310337
Réf. Fournisseur
LG-310337
Marque
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
puissance apparente de sortie:
5000 VA
puissance effective de sortie:
3500 W
technologie USV:
en ligne
temps de pontage à pleine charge:
13 min
type de tension:
AC
hauteur:
266 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
582 mm
poids:
84 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
184...264 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
tension de sortie:
230...232 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
fréquence secondaire:
50...60 Hz
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
Découvrez toute la gamme LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS