Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé modulaire megaline rack 3750VA - 1 coffret - LG-310344

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé modulaire megaline rack 3750VA - 1 coffret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

3700 VA
Voir les options disponibles1250 VA
Voir les options disponibles2500 VA
Voir les options disponibles5000 VA

puissance effective de sortie:

2625 W
Voir les options disponibles875 W
Voir les options disponibles1750 W
Voir les options disponibles3500 W

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 3700 VA

  • puissance effective de sortie - 2625 W

  • technologie USV - en ligne

  • temps de pontage à pleine charge - 13 min

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245063103443

Réf. Sonepar

04515310344

Réf. Fournisseur

LG-310344

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

puissance apparente de sortie:

3700 VA

puissance effective de sortie:

2625 W

technologie USV:

en ligne

temps de pontage à pleine charge:

13 min

type de tension:

AC

hauteur:

475 mm

largeur:

270 mm

profondeur:

570 mm

poids:

43 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

184...264 V

type de construction:

appareil indépendant

tension de sortie:

230...232 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

fréquence secondaire:

50...60 Hz

pays de fabrication:

ITALIE

Onduleur monophasé version tour Megaline équipé de batterie - puissance nominale 3750VA 2625W - autonomie 13 minutes avec by-pass automatique (intégré) ou manuel (optionnel) garantissant la continuité de l alimentation

Un produit LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

Découvrez toute la gamme LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS