🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

SG Lighting - Kit de 4 vis anti vandalisme (M5x40) pour hublots - M540KIT

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie
SG Lighting - Kit de 4 vis anti vandalisme (M5x40) pour hublots

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

5 mm
Voir les options disponibles11 mm

longueur:

40 mm
Voir les options disponibles14 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 5 mm

  • longueur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

04937000125

Réf. Fournisseur

M540KIT

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

5 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

45 mm

diamètre:

5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Kit de 4 vis anti vandalisme (M5x40) pour sécuriser l'installation des hublots ou appliques extérieurs SG

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting