SG Lighting - Zip rail 1 allumage 1,15 mètre blanc classe I - 003050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1150 mm
tension nominale (Un) - 230...230 V
nombre de groupes/phases - 1
charge électrique max. par phase - 0 W
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Zip 230V 1-Allumage
EAN
7021980030507
Réf. Sonepar
04937003050
Réf. Fournisseur
003050
Marque
SG Lighting
longueur:
1150 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
nombre de groupes/phases:
1
charge électrique max. par phase:
0 W
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Oui
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
22 mm
hauteur:
22 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Le rail SG permet d'accueillir les luminaires de la gamme pour configurer tous les projets d'éclairage décoratif
Quelques mots du fabricant :
SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.