SG Lighting - Bell blanc accessoire de raccordement plafond pour suspension - 003164

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 114 mm

  • longueur - 133 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021980031641

Réf. Sonepar

04937003164

Réf. Fournisseur

003164

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

114 mm

longueur:

133 mm

hauteur:

133 mm

diamètre:

144 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Bell Cup cache-piton de forme conique en plastique blanc pour suspensions TUBE - BELL et ZIP TUBE MINI et MICRO IP20

Les Atouts de l'article:

BELL CUP est un cache piton pour luminaire BELL, ZIP

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

SG Lighting

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting