Non retournable

SG Lighting - Rehab Ring pour Junistar Jupiter Soft Tube et Uniled graphite 133mm acier - 009233

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

acier
Voir les options disponiblesaluminium

largeur:

133 mm
Voir les options disponibles180 mm
Voir les options disponibles250 mm

longueur:

133 mm
Voir les options disponibles180 mm
Voir les options disponibles250 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • couleur - anthracite

  • largeur - 133 mm

  • longueur - 133 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021980092338

Réf. Sonepar

04937009233

Réf. Fournisseur

009233

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

couleur:

anthracite

largeur:

133 mm

longueur:

133 mm

hauteur:

5 mm

diamètre:

133 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Rehab Ring collerette de rattrapage et de réhabilitation intérieur et extérieur de diamètre 133mm pour Junistar (sauf Eco) - Jupiter - Soft (sauf Slim) - Tube Mini et Micro et Uniled SG graphite acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Anneau de réhabilitation pour cacher un trou jusqu'à 120mm

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting