SG Lighting - Rehab Ring pour Junistar Jupiter Soft Tube et Uniled graphite 250mm acier - 009327

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
anthraciteCaractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - anthracite
largeur - 250 mm
longueur - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021980093274
Réf. Sonepar
04937009327
Réf. Fournisseur
009327
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
largeur:
250 mm
longueur:
250 mm
hauteur:
5 mm
diamètre:
250 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Anneau de réhabilitation pour cacher un trou jusqu'à 235mm
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting