SG Lighting - View fixation pour étagère et armoire blanc - 100420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 60 mm
longueur - 135 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021981004200
Réf. Sonepar
04937111420
Réf. Fournisseur
100420
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
60 mm
longueur:
135 mm
hauteur:
60 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour montage facile sur une étagère ou une armoire
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaire design pour salle de bain
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting