SG Lighting - Molior Line 2 Lines/4 Corners driver 36W 700mA (250-700mA) 10-48V non dimmable - 8246093815

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de sortie:
700...700 Vcourant de sortie:
700...700 mACaractéristiques principales
tension de sortie - 700...700 V
courant de sortie - 700...700 mA
puissance de sortie - 34...34 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703821175692
Réf. Sonepar
04937117569
Réf. Fournisseur
8246093815
Marque
SG Lighting
tension de sortie:
700...700 V
courant de sortie:
700...700 mA
puissance de sortie:
34...34 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
300 mm
largeur:
80 mm
hauteur:
26 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
boîtier:
autre
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
diamètre:
0 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Famille d'encastré LED 600 x 600 pour solution en lgnes ou en corners
Les Atouts de la gamme:
Famille d'encastré LED 600 x 600 pour solution en lgnes ou en corners
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting